Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X130 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 10x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X130 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X130 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952105962
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 130 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 130.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
130.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
€ 4,95*
ab € 0,1911*
€ 0,2812*
4 Tage
431
50
€ 4,30*
ab € 0,2017*
€ 0,2837*
Lager 8670
350
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3025*
5 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 0,2204*
€ 0,3025*
1 Tag
245
50
€ 5,59*
ab € 0,2265*
€ 0,3065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.