Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 10X110 GAL VZ Sechskant-Holzschraube, galvanisch verzinkt, Stahl, 10x110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 10X110 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 10X110 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952105948
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 110 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 110.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
110.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
760
50
€ 4,30*
ab € 0,1271*
€ 0,1909*
Lager 8670
750
50
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1975*
3 Tage
800
50
€ 4,95*
ab € 0,1337*
€ 0,2082*
5 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 0,1524*
€ 0,2159*
7 Tage
665
50
€ 5,59*
ab € 0,1638*
€ 0,2238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.