Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN561 BM 16X60 8.8 Sechskantschraube, Form B, BM 16x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00561_B_AK.JPG
D00561_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN561 BM 16X60 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN561 BM 16X60 8.8
EAN/GTIN:
     4043952103708
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 16 x 60 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 561 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 22 H (8.8)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
561
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 b, 501DIN561 BM 16X60 8.8, DIN561 BM 16X60 8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6422*
€ 1,0013*
3 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 0,8007*
€ 1,1894*
Lager 8670
210
10
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,21*
5 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 0,8669*
€ 1,2255*
1 Tag
147
10
€ 5,59*
ab € 0,8914*
€ 1,2414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.