Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN561 BM 12X120 8.8 Sechskantschraube, Form B, BM 12x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00561_B_AK.JPG
D00561_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN561 BM 12X120 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN561 BM 12X120 8.8
EAN/GTIN:
     4043952103647
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 12 x 120 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 561 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 22 H (8.8)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
561
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
22 H (8.8)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,9028*
€ 1,258*
Lager 8670
200
25
€ 4,90*
ab € 0,9825*
€ 1,2925*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9059*
€ 1,3254*
5 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 1,011*
€ 1,331*
7 Tage
193
25
€ 5,59*
ab € 1,0396*
€ 1,3496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2925*
€ 1,53808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2625*
€ 1,50238
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2025*
€ 1,43098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1525*
€ 1,37148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1025*
€ 1,31198
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9825*
€ 1,16918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,3125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.