| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN551 M6X10 MS Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN551 M6X10 MS EAN/GTIN: 4043952094020 |
| |
|
| | |
| DIN 551 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 10.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 551 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher din 551 messing 6x10, din 551, din 551 messing, 501DIN551 M6X10 MS, DIN551 M6X10 MS |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0888* | € 0,1231* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0844* | € 0,1239* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0922* | € 0,1286* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0935* | € 0,13* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0852* | € 0,1313* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|