| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN551 M2,5X16 14 H KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN551 M2,5X16 14 H KP EAN/GTIN: 4043952091913 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 16 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.50 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 16.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 551 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 4x16, din 551, din 551 14 h, 501DIN551 M2,5X16 14 H KP, DIN551 M2,5X16 14 H KP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,037* | € 0,058* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0551* | € 0,0802* | | | | Lager 8670 | | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0874* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0666* | € 0,0927* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0688* | € 0,0942* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|