Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN480 M16X50 10.9 Vierkantschraube, mit Bund/Ansatzkuppe, M 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00480_AK.JPG
D00480_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN480 M16X50 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN480 M16X50 10.9
EAN/GTIN:
     4043952089064
Suchbegriffe:
DIN 480
DIN 480 Schraube
DIN 480 Vierkantschraube
Schraube DIN 480
DIN 480 10.9 Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 480 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
480
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 480, din 480 m16, din 480, DIN480 M16X50 10.9, 501DIN480 M16X50 10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 2,9637*
€ 4,0552*
Lager 8670
130
10
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,13*
6 Tage
180
10
€ 5,99*
ab € 3,2174*
€ 4,2095*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,339*
€ 4,289*
8 Tage
126
10
€ 5,59*
ab € 3,339*
€ 4,289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.