Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN464 M4X6 GAL VZ 5.8 Rändelschraube, hohe Form, gal. verzinkt, Stahl, M 4x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00464_AK.JPG
D00464_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN464 M4X6 GAL VZ 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN464 M4X6 GAL VZ 5.8
EAN/GTIN:
     4043952082638
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl galvanisch verzinkt Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 464 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
464
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 m4x6, din 464, din 464 m4, 501DIN464 M4X6 GAL VZ 5.8, DIN464 M4X6 GAL VZ 5.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4752*
€ 0,6643*
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,67*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,519*
€ 0,6841*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5575*
€ 0,7275*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6064*
€ 0,7864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.