Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN464 M4X10 5.8 Rändelschraube, hohe Form, Stahl, M 4x10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00464_AK.JPG
D00464_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN464 M4X10 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN464 M4X10 5.8
EAN/GTIN:
     4043952082171
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 464 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
464
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464, 501DIN464 M4X10 5.8, DIN464 M4X10 5.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1173
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5181*
€ 0,7299*
Lager 8670
1150
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,74*
1 Tag
1120
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,5872*
€ 0,7672*
6 Tage
1600
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5668*
€ 0,7737*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6614*
€ 0,8714*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.