Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN444 BM 10X75 GAL VZ 4.6 Augenschraube, Form B, galvanisch verzinkt, 4.6, BM 10x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00444_AK.JPG
D00444_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN444 BM 10X75 GAL VZ 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN444 BM 10X75 GAL VZ 4.6
EAN/GTIN:
     4043952078181
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 75 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form B Länge: 75.00 Normart: DIN Normnummer: 444 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Form B
Länge:
75.00
Normart:
DIN
Normnummer:
444
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.6
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, reyher din 444 form b 4.6 10x75, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m10, 501DIN444 BM 10X75 GAL VZ 4.6, DIN444 BM 10X75 GAL VZ 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4146*
€ 0,6295*
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,6708*
€ 0,9415*
Lager 8670
300
25
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
5 Tage
425
25
€ 5,99*
ab € 0,7262*
€ 0,9733*
1 Tag
298
25
€ 5,59*
ab € 0,7466*
€ 0,9866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.