Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M5 MS Sechskantmutter, mit Fasen, Messing, BM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M5 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M5 MS
EAN/GTIN:
     4043952074824
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
19000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
3 Tage
19000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0146*
€ 0,021*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0148*
€ 0,0221*
5 Tage
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0241*
7 Tage
13300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0182*
€ 0,0245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.