Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M33X1,5 GAL VZ 04 Sechskantmutter, mit Fasen, galvanisch verzinkt, BM 33x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M33X1,5 GAL VZ 04
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M33X1,5 GAL VZ 04
EAN/GTIN:
     4043952074527
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
DIN 439 04 Form B - Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde, mit Fasen - Abmessung: BM 33 x 1,5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 33.00 Form: Form B - Fein Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 04 Ausführung: Feingewinde Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Gewindedurchmesser metrisch: 33 Gewindesteigung: 1,5 EAN: 4043952074527
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feingewinde
Durchmesser:
33.00
EAN:
4043952074527
Form:
Form B - Fein
Gewindedurchmesser metrisch:
33
Gewindesteigung:
1,5
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, din en iso 8675, DIN439 B M33X1,5 GAL VZ 04, DIN 439 B, 501DIN439 B M33X1,5 GAL VZ 04, DIN 439, SECHSKANT, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, MUTTERN, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, ISO 4033
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 1,1455*
€ 1,5152*
Lager 8670
450
50
€ 4,90*
ab € 1,2325*
€ 1,5525*
6 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 1,3311*
€ 1,6742*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,3464*
€ 1,6864*
8 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 1,3586*
€ 1,7086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5525*
€ 1,84748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5325*
€ 1,82368
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4425*
€ 1,71658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3925*
€ 1,65708
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2325*
€ 1,46668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.