Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN434 9 FEUER VZ Scheibe, vierkant, keilförmig 8%, feuerverzinkt, Stahl, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00434_AK.JPG
D00434_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN434 9 FEUER VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN434 9 FEUER VZ
EAN/GTIN:
     4043952071984
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434 Stahl feuerverzinkt Scheiben, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger - Abmessung: 9 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 9.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 434 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
434
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 434, Stahlscheibe, keilscheibe din 434 feuerverzinkt, din 434, din 434 stahl, 501DIN434 9 FEUER VZ, DIN434 9 FEUER VZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1241*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0812*
€ 0,1253*
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0855*
€ 0,1257*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1167*
€ 0,1597*
5 Tage
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,1223*
€ 0,1705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.