Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN427 M4X16 GAL VZ 14 H Schaftschraube, m. Kegelkuppe u.Schlitz, gal.verz., M 4x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00427_AK.JPG
D00427_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN427 M4X16 GAL VZ 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN427 M4X16 GAL VZ 14 H
EAN/GTIN:
     4043952069172
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 14 H galvanisch verzinkt Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 427 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
DIN
Normnummer:
427
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2345*
€ 0,3285*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2555*
€ 0,338*
2 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2627*
€ 0,3427*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2742*
€ 0,3542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2775*
€ 0,33023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.