Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN3567 A 34 Rohrschelle, Form A, grundiert, Stahl, A 34 / NW 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D03567_AK.JPG
D03567_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN3567 A 34
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN3567 A 34
EAN/GTIN:
     4043952395844
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 Stahl Form A grundiert Rohrschellen, gleichschenkelig - Abmessung: A 34 / NW 25 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 34.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 3567 Oberfläche: grundiert Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
34.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
3567
Oberfläche:
grundiert
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, DIN3567 A 34, 501DIN3567 A 34
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 34,41*
€ 46,995*
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 37,40*
€ 47,96*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 37,58*
€ 48,895*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,02*
€ 49,875*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 39,45*
€ 50,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,03*
€ 55,9657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,77*
€ 53,2763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,40*
€ 44,506
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.