Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN316 M12X40 GAL VZ GT Flügelschraube, gal. verzinkt, Temperguss, M 12x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00316_AK.JPG
D00316_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN316 M12X40 GAL VZ GT
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN316 M12X40 GAL VZ GT
EAN/GTIN:
     4043952065143
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (20 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 316 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Temperguss/Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
DIN
Normnummer:
316
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Temperguss/Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN316 M12X40 GAL VZ GT, 501DIN316 M12X40 GAL VZ GT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
20
€ 4,30*
ab € 1,3014*
€ 1,8015*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,2605*
€ 1,8283*
Lager 8670
200
20
€ 4,90*
ab € 1,4175*
€ 1,8375*
2 Tage
210
20
€ 5,59*
ab € 1,4603*
€ 1,9203*
6 Tage
300
20
€ 5,99*
ab € 1,5299*
€ 2,0051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,8375*
€ 2,18663
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,8275*
€ 2,17473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7275*
€ 2,05573
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6475*
€ 1,96053
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,5875*
€ 1,88913
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,4175*
€ 1,68683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.