Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN316 M10X70 GAL VZ GT Flügelschraube, gal. verzinkt, Temperguss, M 10x70


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00316_AK.JPG
D00316_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN316 M10X70 GAL VZ GT
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN316 M10X70 GAL VZ GT
EAN/GTIN:
     4043952700792
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Flügelschraube ohne Norm
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (20 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 70.00 Normart: DIN Normnummer: 316 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Temperguss/Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
70.00
Normart:
DIN
Normnummer:
316
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Temperguss/Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 316, DIN316 M10X70 GAL VZ GT, 501DIN316 M10X70 GAL VZ GT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
20
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,0063*
€ 1,438*
Lager 8670
180
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,475*
2 Tage
126
20
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,131*
€ 1,501*
7 Tage
180
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,1009*
€ 1,5235*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3744*
€ 1,8144*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Box
ab 40 Boxen
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Box
ab 400 Boxen
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,095* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.