Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN316 M10X25 GAL VZ GT Flügelschraube, gal. verzinkt, Temperguss, M 10x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00316_AK.JPG
D00316_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN316 M10X25 GAL VZ GT
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN316 M10X25 GAL VZ GT
EAN/GTIN:
     4043952065044
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
DIN 316 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelschrauben, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: DIN Normnummer: 316 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Temperguss/Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
DIN
Normnummer:
316
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Temperguss/Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN316 M10X25 GAL VZ GT, 501DIN316 M10X25 GAL VZ GT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
759
50
€ 4,30*
ab € 0,524*
€ 0,7261*
Lager 8670
500
50
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7425*
5 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,5677*
€ 0,7433*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 0,5938*
€ 0,7638*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5316*
€ 0,7695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7425*
€ 0,88358
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7025*
€ 0,83598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.