Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2510 LM 16X100 1.7709 Schraubenbolze, m. Dehnschaft, Form L, 2 Muttern, LM 16x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02510_L_AK.JPG
D02510_L_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2510 LM 16X100 1.7709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2510 LM 16X100 1.7709
EAN/GTIN:
     4043952393635
Suchbegriffe:
DIN 2510
DIN 2510 Schraubenbolzen
Schraubenbolzen DIN 2510
din 2510 1.7709 lm 16 x 100
DIN 2510 Mu 1.7709 Form L AD W7 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, mit langem Gewinde, mit 2 Muttern - Abmessung: LM 16 x 100 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form L Länge: 100.00 Normart: DIN Normnummer: 2510 Oberfläche: AD W7 Werkstoff: Mu 1.7709
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form L
Länge:
100.00
Normart:
DIN
Normnummer:
2510
Oberfläche:
AD W7
Werkstoff:
Mu 1.7709
Weitere Suchbegriffe: din 2510, din 2510 1.7709, 501DIN2510 LM 16X100 1.7709, DIN2510 LM 16X100 1.7709
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
128
10
€ 4,90*
ab € 7,215*
€ 9,175*
5 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 6,6828*
€ 9,8104*
6 Tage
180
1
€ 5,99*
ab € 7,2857*
€ 10,1982*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,7793*
€ 10,3348*
3 Tage
126
1
€ 5,59*
ab € 7,4924*
€ 10,3624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,175*
€ 10,91825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,885*
€ 10,57315
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,215*
€ 8,58585
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.