Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN186 BM 16X65 4.6 Hammerschraube m.Vierkant, m. Sechskantmutter, B, BM 16x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00186_AK.JPG
D00186_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN186 BM 16X65 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN186 BM 16X65 4.6
EAN/GTIN:
     4043952059494
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant, mit langem Gewinde, mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 16 x 65 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form B Länge: 65.00 Normart: DIN Normnummer: 186 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu 4.6
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form B
Länge:
65.00
Normart:
DIN
Normnummer:
186
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 1,8818*
€ 2,6569*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,71*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,8991*
€ 2,8168*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,3123*
€ 3,0453*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 2,3878*
€ 3,0978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.