| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN125 B 31 GAL VZ Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN125 B 31 GAL VZ EAN/GTIN: 4043952047828 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B galvanisch verzinkt Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 31 x 56 x4 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 31.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl 140 HV Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 31.00 | Form: | Form B | Normart: | DIN | Normnummer: | 125 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Stahlscheibe, reyher din 125 form b 31, din 125, din 125 form b, 501DIN125 B 31 GAL VZ, DIN125 B 31 GAL VZ |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1979* | € 0,2797* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,2138* | € 0,2938* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2309* | € 0,3131* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,2373* | € 0,3173* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2148* | € 0,3176* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|