Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN125 A 2,5 GAL VZ KP Scheibe, ohne Fase, gal. verzinkt, Stahl, 2,5x6x0,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00125_A_AK.JPG
D00125_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN125 A 2,5 GAL VZ KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN125 A 2,5 GAL VZ KP
EAN/GTIN:
     4043952047514
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 2,5 x 6 x0,5 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 125 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl 140 HV Norm: DIN 125 Typ: A Innendurchmesser d: 2,5 mm Außendurchmesser Ring D: 6 mm Stärke s: 0,5 mm Grundfarbe: farblos EAN: 4043952047514
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Ring D:
6 mm
Durchmesser:
2.50
EAN:
4043952047514
Form:
Form A
Grundfarbe:
farblos
Innendurchmesser d:
2,5 mm
Norm:
DIN 125
Normart:
DIN
Normnummer:
125
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Stärke s:
0,5 mm
Typ:
A
Werkstoff:
Stahl 140 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,98*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,60*
Lager 8670
13
1
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,28*
7 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (€ 0,0135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.