Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÄKEL GESCHWEIFT, FT=1000, B=26,2, STAHL, KOMP:STAHL ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K1058-0050008-500.jpg
img_K1058-0050008-500.jpg
img_Z07715-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1058.0100011
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     202754
EAN/GTIN:
     4059245217977
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: geschweift. Bestellbeispiel: K1058.0100011 Hinweis: Farbabweichungen von Bolzen und Schäkel sind möglich. Gewinde kann aufgrund Farbauftrag schwergängig sein. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: geschweift B: 26,2 B1: 16,8 Befestigungsart: mit Bolzen Benennung: Schäkel Farbe Komponente: rot FT=Tragfähigkeit kg: 1000 H1: 36,5 K: 11 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Stahl S: 9,6 Zoll: 3/8
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geschweift
B:
26,2
B1:
16,8
Befestigungsart:
mit Bolzen
Benennung:
Schäkel
Farbe Komponente:
rot
FT=Tragfähigkeit kg:
1000
H1:
36,5
K:
11
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Stahl
S:
9,6
Zoll:
3/8
Weitere Suchbegriffe: 202754, K1058.0100011, 480K1058.0100011
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 3,41*
Lager 8670
72
5
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 3,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,82*
€ 4,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.