Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR D=M05 B=10,5, FORM:A STAHL, MIT STEG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_07073Anwb1-500.jpg
img_07073Anwb1-500.jpg
img_Z07073-0604-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1024.0605
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     202587
EAN/GTIN:
     4059245217632
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1024.0604 Hinweis: Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich. Der Steg zentriert den Nutenstein in der Profilnut und gewährleistet dadurch immer eine optimale Auflagefläche. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: einschwenkbar Ausführung 2: mit Steg B=Breite: 10,5 B1: 6,5 Benennung: Nutenstein D=Gewinde: M5 Form: A H=Höhe: 6,9 H1: 1 H2: 0,6 L=Länge: 17 Material Grundkörper: Stahl Nutbreite: 6 Oberfläche Grundkörper: verzinkt PL Edelstahl: false Produkttyp: für Aluminiumprofil Typ I
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einschwenkbar
Ausführung 2:
mit Steg
B=Breite:
10,5
B1:
6,5
Benennung:
Nutenstein
D=Gewinde:
M5
Form:
A
H=Höhe:
6,9
H1:
1
H2:
0,6
L=Länge:
17
Material Grundkörper:
Stahl
Nutbreite:
6
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
für Aluminiumprofil Typ I
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,49*
Lager 8670
131
50
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,52*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,63*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.