Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE MIT BUND DIN172, FORM:A, EINSATZSTAHL 8X12X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K1022-A1200x12-500.jpg
img_K1022-A1200x12-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1022.A0800X10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     141191
EAN/GTIN:
     4059245164677
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Bund Benennung: Bohrbuchse D1 Bohrbuchsen print: von 6,1 bis 8,0 D1=Innendurchmesser: 8 D2=Außendurchmesser: 12 D3: 15 DIN: DIN 172 Form: A Form-Typ: Bohrung einseitig gerundet Gewicht in kg (ERP): 0.0061 L1=Länge: 10 L2: 3 Material Grundkörper: Einsatzstahl Produkttyp: kurz R: 1,5 RoHS: true T1: 0,02 T2: 0,03 Ursprungs-Land: DE Ursprungs-Region: 01 Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Bund
Benennung:
Bohrbuchse
D1 Bohrbuchsen print:
von 6,1 bis 8,0
D1=Innendurchmesser:
8
D2=Außendurchmesser:
12
D3:
15
DIN:
DIN 172
Form:
A
Form-Typ:
Bohrung einseitig gerundet
Gewicht in kg (ERP):
0.0061
L1=Länge:
10
L2:
3
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Produkttyp:
kurz
R:
1,5
RoHS:
true
T1:
0,02
T2:
0,03
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
01
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 4,00*
9 Tage
501
25
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,36*
Lager 8670
19
5
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,49*
7 Tage
501
1
€ 6,95*
ab € 3,18*
€ 4,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,18*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.