Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKBOLZEN MIT FLACHKOPF, MIT AXIALSICHERUNG, D1=10 L=20, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0772-2010012-500.jpg
img_K0772-2010012-500.jpg
img_Z03410-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0772.2010020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     109730
EAN/GTIN:
     4059245028740
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0772.1206016 Hinweis: Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Scherkraft zweischnittig (F) = S · t aB max. Montage: Im Gegenstück Maß X als Einführhilfe beachten. Zeichnungshinweis: Fase für Gegenstück Xmin. x 45° Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Flachkopf Ausführung 2: mit Axialsicherung Benennung: Steckbolzen D: 20 D1=Bolzendurchmesser: 10 D2: 2,8 L=Länge: 20 L1: 8 L2: 32 L3: 11,8 L5: 28 Material Grundkörper: Stahl Scherkraft zweischnittig max. kN: 35 X: 1,2
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flachkopf
Ausführung 2:
mit Axialsicherung
Benennung:
Steckbolzen
D:
20
D1=Bolzendurchmesser:
10
D2:
2,8
L=Länge:
20
L1:
8
L2:
32
L3:
11,8
L5:
28
Material Grundkörper:
Stahl
Scherkraft zweischnittig max. kN:
35
X:
1,2
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, 480K0772.2010020, 109730, K0772.2010020
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
20
5
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 4,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,67*
2 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 3,82*
€ 4,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 4,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.