Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKBOLZEN MIT FLACHKOPF, MIT AXIALSICHERUNG, D1=8 L=16, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0772-2010012-500.jpg
img_K0772-2010012-500.jpg
img_Z03410-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0772.1608016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     109725
EAN/GTIN:
     4059245028696
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen kipp
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K0772.1206016 Hinweis: Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Scherkraft zweischnittig (F) = S · t aB max. Montage: Im Gegenstück Maß X als Einführhilfe beachten. Zeichnungshinweis: Fase für Gegenstück Xmin. x 45° Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Flachkopf Ausführung 2: mit Axialsicherung Benennung: Steckbolzen D: 16 D1=Bolzendurchmesser: 8 D2: 2,1 L=Länge: 16 L1: 6 L2: 26 L3: 9,4 L5: 22 Material Grundkörper: Stahl Scherkraft zweischnittig max. kN: 22 X: 1,1
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Flachkopf
Ausführung 2:
mit Axialsicherung
Benennung:
Steckbolzen
D:
16
D1=Bolzendurchmesser:
8
D2:
2,1
L=Länge:
16
L1:
6
L2:
26
L3:
9,4
L5:
22
Material Grundkörper:
Stahl
Scherkraft zweischnittig max. kN:
22
X:
1,1
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, 480K0772.1608016, 109725, K0772.1608016
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
5
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,36*
2 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 3,58*
€ 4,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,15*
€ 4,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.