Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN ECO KURZE AUSFÜHRUNG GR.9 D1=M06, D=3, FORM:D M.RASTNUT, M.KONTERMUTTER, STAHL UNGEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0748-04105100-500.jpg
img_K0748-04105100-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0748.04903060
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     185775
EAN/GTIN:
     4059245205325
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m6
kipp arretierbolzen
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank. Hinweis: Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die Arretierbolzen mit Regelgewinde und ungeschliffenen und ungehärteten Arretierstiften stellen eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen dar. Für viele Anwendungen ist diese Präzision jedoch ausreichend. Die geringeren Fertigungstoleranzen machen die Produkte zudem unempfindlicher gegen Fluchtungsfehlern, welche beim Ausrichten der Arretierbolzen zur Bohrung im Gegenstück auftreten können. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Anzieh- drehmoment max. Nm: 2 Ausführung 1: mit Rastnut Ausführung 2: Eco Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 3 D1=Gewinde: M6 D2: 14 F x 30°: 0,8 Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021 Federkraft Anfang F1 ca. N: 3,5 Federkraft Ende F2 ca. N: 8 Form: D Form-Typ: mit Rastnut, mit Kontermutter Größe: 9 Hub S: 3,5 Kontermutter: s protimatico L=Länge: 25,5 L1: 6 L2: 5 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: ungehärtet PL Edelstahl: false Produkttyp: kurze Ausführung SW1: 8 SW2: 10
Weitere Informationen:
Anzieh- drehmoment max. Nm:
2
Ausführung 1:
mit Rastnut
Ausführung 2:
Eco
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
3
D1=Gewinde:
M6
D2:
14
F x 30°:
0,8
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Federkraft Anfang F1 ca. N:
3,5
Federkraft Ende F2 ca. N:
8
Form:
D
Form-Typ:
mit Rastnut, mit Kontermutter
Größe:
9
Hub S:
3,5
Kontermutter:
s protimatico
L=Länge:
25,5
L1:
6
L2:
5
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
kurze Ausführung
SW1:
8
SW2:
10
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, 185775, 480K0748.04903060, K0748.04903060
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27
5
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,78*
2 Tage
27
1
€ 8,50*
ab € 3,06*
€ 3,83*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,70*
€ 3,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.