Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ DIN923, D1=M08, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0704-08-500.jpg
img_K0704-08-500.jpg
img_Z07530-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0704.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     137016
EAN/GTIN:
     4059245150090
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m8
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert, Festigkeitsklasse 5.8. Bestellbeispiel: K0704.08 Hinweis: Passend zu Schwenkscheiben K0703. Technische Eigenschaften: Typ: K0704 Oberfläche: brüniert Festigkeitsklasse: 5.8 Kopfdurchmesser D2: 16 mm Gewindelänge: 11 mm Schaftdurchmesser: 10 mm Schaftlänge: 12 +0,2/+0,1 Norm: DIN 923 Gewinde: M8 Kopfhöhe: 3,8 mm Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
5.8
Gewinde:
M8
Gewindelänge:
11 mm
Kopfdurchmesser D2:
16 mm
Kopfhöhe:
3,8 mm
Norm:
DIN 923
Oberfläche:
brüniert
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaftlänge:
12 +0,2/+0,1
Typ:
K0704
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 923, din 923 5.8, SCHRAUBE, K0704, FLACHKOPF, KIPP K0704, KIPP DIN 923, FLACHKOPF-GEWINDESCHRAUBEN, LINSENSCHRAUBE, 137016, 480K0704.08, HALBRUNDKOPFSCHRAUBE, K0704.08, DIN923, FLACHKOPFSCHRAUBE DIN923
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
501
10
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 1,80*
2 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 1,67*
€ 2,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,12*
12 Tage
476
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.