Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT STANDARD, D=22 VERGÜTUNGSSTAHL, D2=70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0693-02316-500.jpg
img_K0693-02316-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0693.02920
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     154007
EAN/GTIN:
     4059245182114
Suchbegriffe:
Höhenverstellschraube
höhenverstellbare Schrauben
höhenverstellbare schrauben
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0693.01004 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Weitere Größen auf Anfrage. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Standard B: 11 Benennung: Höhenverstell-Element D=Innendurchmesser: 22 D1: M50x1,5 D2=Außendurchmesser: 70 F kN: 330 für Schraube : M20 H max. : 106 H min. : 77 Kontermutter: ellenanyával M: 2,5 Material Grundkörper: Vergütungsstahl N: 6
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Standard
B:
11
Benennung:
Höhenverstell-Element
D=Innendurchmesser:
22
D1:
M50x1,5
D2=Außendurchmesser:
70
F kN:
330
für Schraube:
M20
H max.:
106
H min.:
77
Kontermutter:
ellenanyával
M:
2,5
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
N:
6
Weitere Suchbegriffe: 480K0693.02920, K0693.02920, 154007
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 8,50*
ab € 93,33*
€ 103,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,94*
€ 114,06*
Lager 8670
39
€ 4,90*
ab € 97,32*
€ 117,81*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,23*
€ 119,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.