Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSCHRAUBE M04X11, SW=2, EDELSTAHL BLANK, KOMP:POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0667-1081X336-500.jpg
img_K0667-1081X336-500.jpg
img_Z07119-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0667.1041X11
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     134565
EAN/GTIN:
     4059245140367
Suchbegriffe:
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckschraube (normalien)
Werkstoff: Schraube Edelstahl. Bolzen Messing oder POM. Ausführung: Schraube blank. Bestellbeispiel: K0667.041X105 (Länge L mit angeben) Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Technische Eigenschaften: Benennung: Druckschraube D=Gewinde: M4 D1: 2 Gewindeart: Außengewinde L=Länge: 11 L3: 1,7 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: POM Oberfläche Grundkörper: blank Produkttyp: mit Bolzen SW=Schlüsselweite: 2
Weitere Informationen:
Benennung:
Druckschraube
D=Gewinde:
M4
D1:
2
Gewindeart:
Außengewinde
L=Länge:
11
L3:
1,7
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
POM
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
mit Bolzen
SW=Schlüsselweite:
2
Weitere Suchbegriffe: 480K0667.1041X11, K0667.1041X11, 134565
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
490
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 1,80*
Lager 8670
490
10
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,45*
5 Tage
474
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.