Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.2 D1=M12X1,5, D=6, FORM:C MIT RASTNUT OHNE KONTERMUTTER, KURZE AUSFÜHRUNG, STAHL GEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0631-710584-500.jpg
img_K0631-710584-500.jpg
img_Z03089-510584-nn--de_C-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0631.720684
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     213444
EAN/GTIN:
     4059245228126
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m12
arretierbolzen m12
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast rot. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 6 D1=Gewinde: M12x1,5 D2: 25 F x 30°: 1,8 Farbe Komponente: verkehrsrot RAL 3020 Federkraft Anfang F1 ca. N: 6 Federkraft Ende F2 ca. N: 14 Festigkeitsklasse: 5.8 Form: C Größe: 2 Hub S: 6 Kontermutter: brez protimatice L=Länge: 41,7 L1: 10 L2: 8 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: gehärtet PL Edelstahl: false Produkttyp: kurze Ausführung Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4034 SW1: 14
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rastnut
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
6
D1=Gewinde:
M12x1,5
D2:
25
F x 30°:
1,8
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
14
Festigkeitsklasse:
5.8
Form:
C
Größe:
2
Hub S:
6
Kontermutter:
brez protimatice
L=Länge:
41,7
L1:
10
L2:
8
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
kurze Ausführung
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
SW1:
14
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen, 213444, K0631.720684, 480K0631.720684
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
14
3
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 8,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 9,08*
3 Tage
14
1
€ 8,50*
ab € 7,34*
€ 9,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.