Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.1 D1=M10X1, D=5, FORM:C MIT RASTNUT OHNE KONTERMUTTER, KURZE AUSFÜHRUNG, EDELSTAHL UNGEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0631-17105-500.jpg
img_K0631-17105-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0631.17105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     106041
EAN/GTIN:
     4059245011346
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m10
arretierbolzen m10x1
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 5 D1=Gewinde: M10x1 D2: 21 F x 30°: 1,3 Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021 Federkraft Anfang F1 ca. N: 5 Federkraft Ende F2 ca. N: 12 Form: C Größe: 1 Hub S: 5 Kontermutter: brez protimatice L=Länge: 34,5 L1: 8 L2: 7 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: ungehärtet PL Edelstahl: true Produkttyp: kurze Ausführung Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4305 SW1: 13
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rastnut
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
5
D1=Gewinde:
M10x1
D2:
21
F x 30°:
1,3
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Form:
C
Größe:
1
Hub S:
5
Kontermutter:
brez protimatice
L=Länge:
34,5
L1:
8
L2:
7
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
PL Edelstahl:
true
Produkttyp:
kurze Ausführung
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
SW1:
13
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen, K0631.17105, 480K0631.17105, 106041
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
143
2
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 10,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,74*
€ 12,12*
3 Tage
127
1
€ 8,50*
ab € 9,96*
€ 12,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.