Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.3 D1=M16X1,5, D=8, FORM:B OHNE RASTNUT MIT KONTERMUTTER, STAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0630-22206-500.jpg
img_K0630-22206-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0630.22308
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     106169
EAN/GTIN:
     4059245012046
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen m16x1,5
arretierbolzen m16
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 8 D1=Gewinde: M16x1,5 D2: 33 F x 30°: 2,3 Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021 Federkraft Anfang F1 ca. N: 15 Federkraft Ende F2 ca. N: 45 Festigkeitsklasse: 5.8 Form: B Größe: 3 Hub S: 12 Kontermutter: s protimatico L=Länge: 72 L1: 26 L2: 10 L3: 23 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: gehärtet PL Edelstahl: false Produkttyp: mit verlängertem Arretierstift SW1: 19 SW2: 24
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
8
D1=Gewinde:
M16x1,5
D2:
33
F x 30°:
2,3
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Federkraft Ende F2 ca. N:
45
Festigkeitsklasse:
5.8
Form:
B
Größe:
3
Hub S:
12
Kontermutter:
s protimatico
L=Länge:
72
L1:
26
L2:
10
L3:
23
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
mit verlängertem Arretierstift
SW1:
19
SW2:
24
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen, 106169, K0630.22308, 480K0630.22308
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
132
3
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,36*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 8,75*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,62*
€ 9,27*
3 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 7,50*
€ 9,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.