Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.1 D1=M10X1, D=5, FORM:B OHNE RASTNUT MIT KONTERMUTTER, STAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0630-22206-500.jpg
img_K0630-22206-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0630.22105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     106165
EAN/GTIN:
     4059245012022
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m10
arretierbolzen m10x1
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 5 D1=Gewinde: M10x1 D2: 21 F x 30°: 1,3 Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021 Federkraft Anfang F1 ca. N: 5 Federkraft Ende F2 ca. N: 16 Festigkeitsklasse: 5.8 Form: B Größe: 1 Hub S: 8 Kontermutter: s protimatico L=Länge: 46,5 L1: 17 L2: 7 L3: 15 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: gehärtet PL Edelstahl: false Produkttyp: mit verlängertem Arretierstift SW1: 13 SW2: 17
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
5
D1=Gewinde:
M10x1
D2:
21
F x 30°:
1,3
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
Federkraft Ende F2 ca. N:
16
Festigkeitsklasse:
5.8
Form:
B
Größe:
1
Hub S:
8
Kontermutter:
s protimatico
L=Länge:
46,5
L1:
17
L2:
7
L3:
15
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
mit verlängertem Arretierstift
SW1:
13
SW2:
17
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen, K0630.22105, 480K0630.22105, 106165
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
12
5
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 5,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,46*
3 Tage
162
1
€ 8,50*
ab € 5,42*
€ 6,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,75*
€ 6,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.