Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-480K0630.212308 Herst.-Nr.: 106134 EAN/GTIN: 4059245011841 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 8 D1=Gewinde: M16x1,5 D2: 33 F x 30°: 2,3 Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021 Federkraft Anfang F1 ca. N: 15 Federkraft Ende F2 ca. N: 45 Form: B Größe: 3 Hub S: 12 Kontermutter: s protimatico L=Länge: 72 L1: 26 L2: 10 L3: 23 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: ungehärtet PL Edelstahl: true Produkttyp: mit verlängertem Arretierstift Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4305 SW1: 19 SW2: 24 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | ohne Rastnut | Benennung: | Arretierbolzen | D=Bolzendurchmesser: | 8 | D1=Gewinde: | M16x1,5 | D2: | 33 | F x 30°: | 2,3 | Farbe Komponente: | schwarzgrau RAL 7021 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 15 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 45 | Form: | B | Größe: | 3 | Hub S: | 12 | Kontermutter: | s protimatico | L=Länge: | 72 | L1: | 26 | L2: | 10 | L3: | 23 | Material Grundkörper: | Edelstahl | Material Komponente: | Thermoplast | Oberfläche Grundkörper: | ungehärtet | PL Edelstahl: | true | Produkttyp: | mit verlängertem Arretierstift | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.4305 | SW1: | 19 | SW2: | 24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 11,28* | € 15,06* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,77* | € 15,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,18* | € 16,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,89* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|