Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.0 D1=M08X1, D=4, FORM:A OHNE RASTNUT OHNE KONTERMUTTER, STAHL GEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0630-21206-500.jpg
img_K0630-21206-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0630.21004
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     106103
EAN/GTIN:
     4059245011698
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen m8
kipp arretierbolzen
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 4 D1=Gewinde: M8x1 D2: 18 F x 30°: 1 Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021 Federkraft Anfang F1 ca. N: 6 Federkraft Ende F2 ca. N: 15 Festigkeitsklasse: 5.8 Form: A Größe: 0 Hub S: 6 Kontermutter: brez protimatice L=Länge: 40,5 L1: 15 L2: 6 L3: 13 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: gehärtet PL Edelstahl: false Produkttyp: mit verlängertem Arretierstift SW1: 10
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
4
D1=Gewinde:
M8x1
D2:
18
F x 30°:
1
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Federkraft Anfang F1 ca. N:
6
Federkraft Ende F2 ca. N:
15
Festigkeitsklasse:
5.8
Form:
A
Größe:
0
Hub S:
6
Kontermutter:
brez protimatice
L=Länge:
40,5
L1:
15
L2:
6
L3:
13
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
mit verlängertem Arretierstift
SW1:
10
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen, K0630.21004, 480K0630.21004, 106103
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
220
5
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,50*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,08*
3 Tage
210
1
€ 8,50*
ab € 5,07*
€ 6,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,45*
€ 6,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.