Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-480K0630.202105 Herst.-Nr.: 106083 EAN/GTIN: 4059245011568 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 5 D1=Gewinde: M10x1 D2: 21 F x 30°: 1,3 Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021 Federkraft Anfang F1 ca. N: 5 Federkraft Ende F2 ca. N: 16 Form: B Größe: 1 Hub S: 8 Kontermutter: s protimatico L=Länge: 46,5 L1: 17 L2: 7 L3: 15 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: gehärtet PL Edelstahl: true Produkttyp: mit verlängertem Arretierstift Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4034 SW1: 13 SW2: 17 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | ohne Rastnut | Benennung: | Arretierbolzen | D=Bolzendurchmesser: | 5 | D1=Gewinde: | M10x1 | D2: | 21 | F x 30°: | 1,3 | Farbe Komponente: | schwarzgrau RAL 7021 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 5 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 16 | Form: | B | Größe: | 1 | Hub S: | 8 | Kontermutter: | s protimatico | L=Länge: | 46,5 | L1: | 17 | L2: | 7 | L3: | 15 | Material Grundkörper: | Edelstahl | Material Komponente: | Thermoplast | Oberfläche Grundkörper: | gehärtet | PL Edelstahl: | true | Produkttyp: | mit verlängertem Arretierstift | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.4034 | SW1: | 13 | SW2: | 17 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,61* | € 10,25* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,91* | € 10,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,17* | € 11,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,32* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|