Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER TYP E INNENGEWINDE M08, D=30, H=40, STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE 55A, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0573-02501555-500.jpg
img_K0573-02501555-500.jpg
img_Z26103-Gummipuffer-Typ-E-Rubber-metal-buffer-type-E-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0573.03004055
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     152915
EAN/GTIN:
     4059245177684
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0573.00800855 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Typ E Belastung N: 315 Benennung: Gummipuffer D=Außendurchmesser: 30 Farbe Komponente: schwarz Federsteifigkeit N/mm: 85 G=Gewinde: M8 Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 40 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Elastomer Naturkautschuk Shore Härte: 55A T=Gewindetiefe: 8
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Belastung N:
315
Benennung:
Gummipuffer
D=Außendurchmesser:
30
Farbe Komponente:
schwarz
Federsteifigkeit N/mm:
85
G=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
40
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Shore Härte:
55A
T=Gewindetiefe:
8
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummipuffer m8 40mm, gm puffer, gm-puffer m8, 152915, 480K0573.03004055, K0573.03004055
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 8,50*
ab € 1,23*
€ 1,45*
Lager 8670
501
10
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,74*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.