Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMIPUFFER TYP E INNENGEWINDE M06, D=20, H=20, STAHL, KOMP:ELAST. NATURKAUTSCHUK SHORE 55A, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0573-02501555-500.jpg
img_K0573-02501555-500.jpg
img_Z26103-Gummipuffer-Typ-E-Rubber-metal-buffer-type-E-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0573.02002055
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     152906
EAN/GTIN:
     4059245177592
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0573.00800855 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Typ E Belastung N: 216 Benennung: Gummipuffer D=Außendurchmesser: 20 Farbe Komponente: schwarz Federsteifigkeit N/mm: 94 G=Gewinde: M6 Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 20 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Elastomer Naturkautschuk Shore Härte: 55A T=Gewindetiefe: 6
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Belastung N:
216
Benennung:
Gummipuffer
D=Außendurchmesser:
20
Farbe Komponente:
schwarz
Federsteifigkeit N/mm:
94
G=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
20
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
Shore Härte:
55A
T=Gewindetiefe:
6
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, kipp gummipuffer m6, gm puffer, gummidämpfer m6, 480K0573.02002055, K0573.02002055, 152906
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
437
1
€ 8,50*
ab € 0,80*
€ 0,94*
Lager 8670
438
20
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,19*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.