Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMPRESSIONS-DREHRIEGEL, VARIABLER ANZUGSWEG, MIT DOPPELBART 3MM, L=40,5, A=33 - 40, H=40, STAHL VERZINKT UND


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0528-4323301-500.jpg
img_K0528-4323301-500.jpg
img_ZK0528-nn-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0528.4333401
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     182389
EAN/GTIN:
     4059245198078
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehgrifftürverriegelung kipp
Werkstoff: Drehriegel Stahl. Sterngriff DIN 6336 Duroplast. Ausführung: Drehriegel verzinkt und blau passiviert. Sterngriff schwarz. Bestellbeispiel: Kompressions-Drehriegel K0528.1709161 Hinweis: Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Montage: In einer Bohrung von Ø25 mm wird eine Kerbe für den Arretierstift eingebracht. Der Verschluss wird durch die Bohrung gesteckt. Zum Überschieben und Befestigen der Mutter muss sich die Zunge in Endlage und in der Mitte der Aussparung befinden. Auf Anfrage: Wasserdichte Ausführung gemäß IP65. Funktionen: Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch weiteres Drehen wird die Zunge über das Gewinde in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Die Entriegelung des Verschlusses erfolgt durch Linksdrehung. Dabei wird die Zunge in Endstellung formschlüssig geöffnet, wodurch auch ein sicheres Öffnen bei klebenden Dichtungen gewährleistet ist. Der variable Anzugsweg beträgt 7 mm. Der Klemmbereich von 9-44 mm wird von 7 abgekröpften Zungen (Maß A) abgedeckt. Die Lieferung erfolgt komplett montiert. Zubehör: Steckschlüssel K0535 Zeichnungshinweis: 1) Arretierstift 2) Zarge Betätigung a) Vierkant 7 mm b) Doppelbart 3 mm c) Doppelbart 5 mm d) Sterngriff Technische Eigenschaften: A: 33 - 40 Ausführung 1: variabler Anzugsweg Benennung: Kompressions-Drehriegel Betätigung: Doppelbart 3 mm H=Höhe: 40 L=Zungenlänge: 40,5 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert S=max. Wandstärke: 7 SW=Schlüsselweite: 27
Weitere Informationen:
A:
33 - 40
Ausführung 1:
variabler Anzugsweg
Benennung:
Kompressions-Drehriegel
Betätigung:
Doppelbart 3 mm
H=Höhe:
40
L=Zungenlänge:
40,5
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
S=max. Wandstärke:
7
SW=Schlüsselweite:
27
Weitere Suchbegriffe: 480K0528.4333401, K0528.4333401, 182389
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
21
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 16,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 17,07*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,22*
€ 17,95*
3 Tage
21
€ 8,50*
ab € 15,13*
€ 18,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.