Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-480K0493.4210X2000 Herst.-Nr.: 157923 EAN/GTIN: 4059245195251 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt Technische Eigenschaften: Benennung: Vierkantrohr Bezeichnung: 10 x 10 D1=Außendurchmesser: 10* L max.: 5000 L=Länge: 2000 Material Grundkörper: Aluminium Oberfläche Grundkörper: eloxiert Stahlschlüssel Grundkörper: EN AW-6060 Weitere Informationen: | | Benennung: | Vierkantrohr | Bezeichnung: | 10 x 10 | D1=Außendurchmesser: | 10* | L max.: | 5000 | L=Länge: | 2000 | Material Grundkörper: | Aluminium | Oberfläche Grundkörper: | eloxiert | Stahlschlüssel Grundkörper: | EN AW-6060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluvierkantrohr, Quadratrohr, Rechteck-Rohr, Rechteckrohr, Vierkant-Rohr, Vierkantrohr, Vierkantstahlrohr, rechteckrohr aluminium 2m, alu vierkantrohr, quadratrohr aluminium, K0493.4210X2000, 157923, 480K0493.4210X2000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,53* | € 33,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,47* | € 39,34* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,63* | € 39,49* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,80* | € 41,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|