Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELDRUCKSCHRAUBE OHNE KOPF, FORM:B KUGEL ABGEFLACHT, M05, L=7,6, EDELSTAHL BLANK, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0384-20860-500.jpg
img_K0384-20860-500.jpg
img_Z07111-2046-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0384.2058
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     134232
EAN/GTIN:
     4059245137596
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kipp kugeldruckschraube
kugeldruckschraube m5
Werkstoff: Schraube und Kugel Edelstahl. Ausführung: Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0384.2046 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Kopf Benennung: Kugeldruckschraube D=Gewinde: M5 D1: 2 Form: B Form-Typ: Kugel abgeflacht Gewindeart: Außengewinde Kugel-Ø: 3 L=Länge: 7,6 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: blank Produkttyp: mit abgeflachter Kugel Sortierebene_1: 2 Sortierebene_2 : 4 SW: 2,5
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Kopf
Benennung:
Kugeldruckschraube
D=Gewinde:
M5
D1:
2
Form:
B
Form-Typ:
Kugel abgeflacht
Gewindeart:
Außengewinde
Kugel-Ø:
3
L=Länge:
7,6
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
Sortierebene_1:
2
Sortierebene_2:
4
SW:
2,5
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube form b, K0384.2058, 480K0384.2058, 134232
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 4,34*
Lager 8670
197
5
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 4,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,92*
4 Tage
474
1
€ 4,30*
ab € 3,55*
€ 5,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.