Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERNDES SEITENDRUCKST., STANDARD FEDERKRAFT OHNE DRUCKBOLZEN, FORM:A OHNE DICHTUNG D=10, L1=7,5, ALUMINIUM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0370-31066-500.jpg
img_K0370-31066-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0370.31066
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     109479
EAN/GTIN:
     4059245026760
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
federndes druckstück m4
federndes druckstück
Werkstoff: Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl. Ausführung: Hülse blau verzinkt. Hinweis: Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden. Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar. Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Druckbolzen Ausführung 2: ohne Dichtung Benennung: Federndes Seitendruckstück D=Außendurchmesser: 10 D1: M4 D2: 10 F ca. N: 75 Form: A L=Länge: 12 L1=Länge: 7,5 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Stahl S: 2
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Druckbolzen
Ausführung 2:
ohne Dichtung
Benennung:
Federndes Seitendruckstück
D=Außendurchmesser:
10
D1:
M4
D2:
10
F ca. N:
75
Form:
A
L=Länge:
12
L1=Länge:
7,5
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Stahl
S:
2
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück kipp, K0370.31066, 109479, 480K0370.31066
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
1
€ 8,50*
ab € 5,00*
€ 5,88*
Lager 8670
103
5
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 6,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,83*
€ 6,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.