Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELSPERRBOLZEN MIT T-GRIFF, D1=8, L=40, L1=8, L5=48, EDELSTAHL, KOMP:ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0366-24608035-500.jpg
img_K0366-24608035-500.jpg
img_Z03196-24605010-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0366.24608040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     108612
EAN/GTIN:
     4059245024605
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
T-Griff
Werkstoff: Bolzen Edelstahl 1.4542. Griff Aluminiumdruckguss EN-AC 46000. Druckknopf Aluminium EN-AW 2024 T4. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl. Ausführung: Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Griff schwarz eloxiert. Druckknopf blau eloxiert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert. Bestellbeispiel: K0366.24605030 (Länge L mit angeben, z.B. 030 für L = 30 mm) Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden. Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Scherkraft zweischnittig (F) = S · t aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724 Sicherungs-Spiralkabel K0367 Halteseile mit Öse K0367 Schlüsselring K0367 Technische Eigenschaften: Aufnahme- bohrung H11: 8 Ausführung 1: mit T-Griff B: 46 Benennung: Kugelsperrbolzen D1=Bolzendurchmesser: 8 D2: 9,42 D3: 11,9 D4: 5,8 Kugelsperrbolzen Griff : t-fogantyú keskeny L=Länge: 40 L1: 8 L2: 30,7 L3: 19,3 L5: 48 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Aluminium Scherkraft zweischnittig max. kN: 63,8
Weitere Informationen:
Aufnahme- bohrung H11:
8
Ausführung 1:
mit T-Griff
B:
46
Benennung:
Kugelsperrbolzen
D1=Bolzendurchmesser:
8
D2:
9,42
D3:
11,9
D4:
5,8
Kugelsperrbolzen Griff:
t-fogantyú keskeny
L=Länge:
40
L1:
8
L2:
30,7
L3:
19,3
L5:
48
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Aluminium
Scherkraft zweischnittig max. kN:
63,8
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen kipp, kugelsperrbolzen, K0366.24608040, 108612, 480K0366.24608040
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 27,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 28,35*
Lager 8670
102
€ 4,90*
ab € 22,44*
€ 28,91*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,88*
€ 30,03*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 27,44*
€ 34,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.