Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN OHNE RASTNUT GR.1 D1=M10X1, FORM:R, EDELSTAHL UNGEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0342-13206-500.jpg
img_K0342-13206-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0342.13105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     106616
EAN/GTIN:
     4059245014262
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m10
arretierbolzen m10x1
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Schlüsselring 1.4310, blank. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665 Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 5 D1=Gewinde: M10x1 D4: 23 F x 30°: 1,3 Federkraft Anfang F1 ca. N: 5 Federkraft Ende F2 ca. N: 12 Form: R Größe: 1 Hub S: 5 Kontermutter: brez protimatice L=Länge: 52 L1: 17 L2: 7 L4: 15 Material Grundkörper: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: ungehärtet PL Edelstahl: true Produkttyp: mit Gewindezapfen Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4305 SW1: 13
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
5
D1=Gewinde:
M10x1
D4:
23
F x 30°:
1,3
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Form:
R
Größe:
1
Hub S:
5
Kontermutter:
brez protimatice
L=Länge:
52
L1:
17
L2:
7
L4:
15
Material Grundkörper:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
PL Edelstahl:
true
Produkttyp:
mit Gewindezapfen
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
SW1:
13
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen, 106616, K0342.13105, 480K0342.13105
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
73
5
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 6,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,15*
€ 7,32*
2 Tage
23
1
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 7,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.