Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN GR.1 D1=M10X1, D=5, FORM:A O.RASTNUT, O.KONTERMUTTER, EDELSTAHL 1.4034 GEHÄRTET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0338-01206-500.jpg
img_K0338-01206-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0338.01105
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     105786
EAN/GTIN:
     4059245010196
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m10
arretierbolzen m10x1
Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden. Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz bis hin zu Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Korossionsbeständigkeit. Werkstoff: Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung A2: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet oder nicht gehärtet, geschliffen und blank. Edelstahlausführung A4: Gewindehülse blank. Arretierstift geschliffen, chemisch vernickelt oder blank. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665 Technische Eigenschaften: Ausführung 1: ohne Rastnut Benennung: Arretierbolzen D=Bolzendurchmesser: 5 D1=Gewinde: M10x1 D2: 21 F x 30°: 1,3 Farbe Komponente: schwarzgrau RAL 7021 Federkraft Anfang F1 ca. N: 5 Federkraft Ende F2 ca. N: 12 Form: A Form-Typ: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Größe: 1 Hub S: 5 Kontermutter: brez protimatice L=Länge: 43,5 L1: 17 L2: 7 L3: 15 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Thermoplast Oberfläche Grundkörper: gehärtet Produkttyp: Standard Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4034 SW1: 13
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Benennung:
Arretierbolzen
D=Bolzendurchmesser:
5
D1=Gewinde:
M10x1
D2:
21
F x 30°:
1,3
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Form:
A
Form-Typ:
ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Größe:
1
Hub S:
5
Kontermutter:
brez protimatice
L=Länge:
43,5
L1:
17
L2:
7
L3:
15
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Produkttyp:
Standard
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
SW1:
13
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen, K0338.01105, 105786, 480K0338.01105
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 9,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 9,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 10,22*
3 Tage
107
1
€ 8,50*
ab € 8,31*
€ 10,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.