Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-480K0286.306 Herst.-Nr.: 103173 EAN/GTIN: 4059245001040 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Hinweis: Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Vorteile: - Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. - Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück. - Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße. Zeichnungshinweis: 1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung Technische Eigenschaften: Ausführung 1: selbsttätig rückschwenkend Befestigungsart: Innengewinde Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): 50 Benennung: Pendelauflage D1=Außendurchmesser: 22 D2=Gewinde: M6 D3: 18 D4: 8 D5: 2,8 Form: F H=Höhe: 16,5 H1: 2,5 H2: 1 L6: 5,6 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Material Komponente: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: gehärtet und brüniert Produkttyp: Zylinder T=Gewindetiefe: 6 T1: 4 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | selbsttätig rückschwenkend | Befestigungsart: | Innengewinde | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): | 50 | Benennung: | Pendelauflage | D1=Außendurchmesser: | 22 | D2=Gewinde: | M6 | D3: | 18 | D4: | 8 | D5: | 2,8 | Form: | F | H=Höhe: | 16,5 | H1: | 2,5 | H2: | 1 | L6: | 5,6 | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Material Komponente: | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper: | gehärtet und brüniert | Produkttyp: | Zylinder | T=Gewindetiefe: | 6 | T1: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 103173, 480K0286.306, K0286.306 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,60* | € 58,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 50,00* | € 58,82* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,31* | € 59,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,93* | € 62,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|