Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD GR.1, D1=80, FORM:C PASSBOHRUNG MIT NUT, D2=12H7, B3=4, T=13,8, THERMOPLAST SCHWARZGRAU, OHNE GRIFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0256-21001204-500.jpg
img_K0256-21001204-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0256.10801204
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     116877
EAN/GTIN:
     4059245061532
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0256.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Technische Eigenschaften: A1: 2,5 Ausführung 1: Passbohrung mit Nut Ausführung 2: ohne Querbohrung B3 : 4 Benennung: Handrad D: 25 D1=Außendurchmesser: 80 D2=Befestigungsbohrung: 12H7 D3: 19 Farbe Grundkörper: schwarzgrau Form: C Form-Typ: Passbohrung mit Nut Griff: ohne Griff Größe: 1 H: 17,5 L1: 13 L3=Höhe: 37,5 Material Grundkörper: Thermoplast Produkttyp: ohne Griff T : 13,8
Weitere Informationen:
A1:
2,5
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
B3:
4
Benennung:
Handrad
D:
25
D1=Außendurchmesser:
80
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
D3:
19
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
C
Form-Typ:
Passbohrung mit Nut
Griff:
ohne Griff
Größe:
1
H:
17,5
L1:
13
L3=Höhe:
37,5
Material Grundkörper:
Thermoplast
Produkttyp:
ohne Griff
T:
13,8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
499
1
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 10,86*
Lager 8670
499
2
€ 4,90*
ab € 8,52*
€ 11,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 11,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,96*
€ 12,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.