Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER GLATT, B=29 FÜR GEWINDEBOHRUNG G=M08, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET, KOMP:WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0040-08_01-500.jpg
img_K0040-08_01-500.jpg
img_Z04525-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0040.08
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     111582
EAN/GTIN:
     4059245032938
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner kipp
keilspanner
Werkstoff: Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl. Ausführung: Grundkörper gehärtet. Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert. Keilflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0040.1618 Hinweis: Die Keilspanner eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Die Spannbacken der Ausführung K0040.08 und K0040.0810 haben keine Riffelung. Durch das eingearbeitete Langloch können die Keilspanner verschoben werden. Verschiebeweg bei Bestellnummer: K0040.08 = ±0,5 mm K0040.12 = ±1,0 mm K0040.16 = ±1,5 mm Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 912 1) Keilspanner 2) Werkstück 3) Fester Anschlag Technische Eigenschaften: A max.: 31 A min.: 27 Anwendung: bearbeitete Teile Anzieh- drehmoment max. Nm: 25 Ausführung 1: glatt Ausführung 2: für Gewindebohrung B=Breite: 29 B1: 21 Befestigungsart: Gewinde Benennung: Keilspanner C: 15 D=Gewinde: M8X25 E: 2,5 G: M8 Material Grundkörper: Werkzeugstahl Material Komponente: Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper: gehärtet Oberfläche Komponente: gehärtet und brüniert Spannkraft max. kN: 15
Weitere Informationen:
A max.:
31
A min.:
27
Anwendung:
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm:
25
Ausführung 1:
glatt
Ausführung 2:
für Gewindebohrung
B=Breite:
29
B1:
21
Befestigungsart:
Gewinde
Benennung:
Keilspanner
C:
15
D=Gewinde:
M8X25
E:
2,5
G:
M8
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Material Komponente:
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Oberfläche Komponente:
gehärtet und brüniert
Spannkraft max. kN:
15
Weitere Suchbegriffe: K0040.08, 111582, 480K0040.08
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 8,50*
ab € 94,22*
€ 104,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,26*
€ 115,90*
Lager 8670
32
€ 4,90*
ab € 95,18*
€ 116,37*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 122,21*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.